品番 : EA552SC-10
品名 : T10x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E31810 |
|---|---|---|---|
| 1000V絶縁 | |||
| 先端 | T10 | 全長 | 145mm |
| 軸長 | 50mm | 軸径 | 3.0mm |
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
| グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/11 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0220ページ 0511ページ | ||||
