品番 : EA557AK-2
品名 : #2x100mm [+]貫通型ドライバー(パワーグリップ)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#2 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6.3mm | 軸長 | 100mm |
| 重量 | 131g | 生産国 | 日本 |
| 打撃できる貫通柄 | |||
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 六角軸形状 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 215 (2026/09/11 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0516ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AK-2 #2x100mm [+]貫通型ドライバー(パワーグリップ) |
| EA557AK-2L #2x150mm [+]貫通型ドライバー(パワーグリップ) |
| EA557AK-3 #3x150mm [+]貫通型ドライバー(パワーグリップ) |
