詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AL-1

品名 : ドライバーハンドル(打撃可・手元六角付)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 7755-H
六角対辺 1/4”(6.35mm) 全長 89mm
材質 ハンドル:PP、TPE
ボルスター:ステンレス
座金:炭素鋼
重量 134g
電動ドライバー用ビットが使える差込式ドライバーハンドル
ハンマーで叩ける貫通タイプ
スパナを使って本締めができるボルスター付き
固く締まったネジはハンマーを使い、ドライバーで叩きこむと緩みやすくなります。
力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドル
マグネット付き
ハンマーで叩く場合は片頭ビットをご使用ください。
(両頭ビットの場合、とがった先端がハンドル内部を傷つける恐れがあります。)
RoHS2適合品
※ビットは付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

1,620 (税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/21 13:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0544ページ

代替品

EA564AK-1
  • 品番

    EA564AK-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • ハンマーで叩ける貫通タイプ
  • スパナを使って本締めができるボルスター付き
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top