品番 : EA564AK-1
品名 : ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 397-H |
|---|---|---|---|
| 差込六角対辺 | 1/4” | ギア数 | 72歯 |
| 送り角 | 5° | 最大トルク | 25N・m |
| 全長 | 95mm | 重量 | 96g |
| 材質 | PP・TPE・合金鋼 | ||
| 強力本締め・軽い早回しラチェット機構 | |||
| 堅牢な機構で強力な本締めも可能 | |||
| 指先で回しやすい早回しハンドル | |||
| 片手でスイッチの切替OK(正転・逆転・固定) | |||
| 切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲 (コンパクトな窓設計) |
|||
| ビットのガタツキが少ない深い差し込み | |||
| 左右切替式 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| ※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。 | |||
| ※ビットは付属しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/25 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0534ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA564AK-10 #2x6.0mm [+ -]ラチェットドライバー(差替式) |
| EA564AK-1 ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型) |
