品番 : EA564AK-10
品名 : #2x6.0mm [+ -]ラチェットドライバー(差替式)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 397-D |
|---|---|---|---|
| ビットサイズ | (+)#2×(-)6 | ビット全長 | 135mm |
| 六角シャンク | 1/4” | ラチェットハンドル | 95mm |
| セット時全長 | 185mm | ギア数 | 72歯 |
| 送り角度 | 5° | 最大トルク | 25N・m |
| 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:PP、TPE、合金鋼 |
重量 | 132g |
| 強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 | |||
| 堅牢な機構で強力な本締めも可能 | |||
| 指先で回しやすい早回しハンドル | |||
| 片手でスイッチの切替OK(正転・逆転・固定) | |||
| 切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲 (コンパクトな窓設計) |
|||
| ビットのガタツキが少ない深い差し込み | |||
| ビットマイナス部は配線端子のはずし穴に差し込める特殊マイナス形状 | |||
| 電動ビットとしても使用できる差替式ビット | |||
| マグネット付き | |||
| 左右切替式 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/11 16:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0534ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA564AK-10 #2x6.0mm [+ -]ラチェットドライバー(差替式) |
| EA564AK-1 ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型) |
