品番 : EA557AN-150
品名 : 6.5x150mm [-]ドライバー(ショートパワーG 電工)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅×刃厚 | (-)6.5×1.1mm |
|---|---|---|---|
| 軸長×軸径 | 150×6.3mm | ハンドル長 | 69mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| 手にフィットするショートグリップ | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 170 (2026/09/20 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0516ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AN-75 5.5x 75mm [-]ドライバー(ショートパワーG 電工) |
| EA557AN-150 6.5x150mm [-]ドライバー(ショートパワーG 電工) |

