詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AR-100

品名 : 4.0x100mm [-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)

最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅×刃厚 (-)4.0×0.8mm
軸長 100mm 耐電圧 1000V
生産国 日本
安全性と耐久性向上のための二重絶縁被膜
早回しに便利なパワーグリップ仕様
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適
追加説明
アイコン
カタログ価格

625 (税抜)/ 688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 176

(2026/09/11 03:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0219ページ 0517ページ
バリエーション一覧
EA557AR-100 4.0x100mm [-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)
EA557AR-101 5.0x100mm [-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)
EA557AR-150 5.0x150mm [-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top