品番 : EA557AT-10
品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(絶縁)
ハンドルはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状です
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 2 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#2 (-)5mm |
軸径 | (+)#2:6.6mm |
| 刃幅 | (-)5:0.9mm | 軸長 | 100mm |
| 全長 | 217mm | ハンドル径 | 33mm |
| 耐電圧 | 1000V | ||
| グリップエンドは握りやすい六角形状 | |||
| 最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により 活線作業での短絡防止に最適です。 | |||
| 軸部は二重の絶縁皮膜を施してあるので、安全性・耐久性が向上します。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0219ページ 0513ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

