詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AT-2L

品名 : #2x150mm [+]ドライバー(絶縁)

ハンドルはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状です

仕様

メーカー ESCOオリジナル 耐電圧 1000V
先端 (+)#2 軸長 150mm
生産国 日本
安全性と耐久性向上のための二重絶縁被膜
グリップエンドは握りやすい六角形状
グリップはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状
追加説明
アイコン
カタログ価格

850 (税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 303

(2026/08/14 14:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0219ページ 0513ページ

代替品

EA557AR-2L
バリエーション一覧
EA557AT-1 #1x 75mm [+]ドライバー(絶縁)
EA557AT-2 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁)
EA557AT-2L #2x150mm [+]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top