品番 : EA557AT-600
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(絶縁/ケース付)
ハンドルはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状です
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 6 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#1・#2×2本 (-)4・5×2本 |
全長 | 75・100・150mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 安全性と耐久性向上のための2重絶縁被膜 | |||
| ハンドルはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状 | |||
| グリップエンドは握りやすい六角形状 | |||
| 工具袋付き | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0219ページ 0513ページ | ||||
代替品
![]() |
|

