品番 : EA557AV-100A
品名 : 6.0x100mm [-]ドライバー(貫通柄)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)6mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.9mm | 軸長 | 100mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| 滑りにくく、力の入るスリット形状 | |||
| グリップエンドは握りやすい六角形状 | |||
| 打撃できる貫通柄 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 134 (2026/11/08 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0513ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AV-75 5.5x 75mm [-]ドライバー(貫通柄) |
| EA557AV-100A 6.0x100mm [-]ドライバー(貫通柄) |
| EA557AV-150A 8.0x150mm [-]ドライバー(貫通柄) |
