品番 : EA557AW-3L
品名 : #3x200mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | (+)#3 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 1/4”(6.35mm) | 軸長 | 200mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状 | |||
| グリップエンドは握りやすい六角形状 | |||
| 打撃できる貫通柄 | |||
| マグネット付き | |||
| 六角軸形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0513ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AW-1 #1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
| EA557AW-2L #2x150mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
| EA557AW-3 #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
| EA557AW-3L #3x200mm [+]ドライバー(貫通柄・六角軸) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA562-3 : 14mm(Hex) 六角アダプター(1/4"Hex シャンク用) |
ウェブカタログ画像
拡大

