品番 : EA557B-200
品名 : 6.0x200mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)6mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.9mm | 軸長 | 200mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 六角軸形状 | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 157 (2026/10/31 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0516ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557B-200 6.0x200mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
| EA557B-250 6.0x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
