品番 : EA557BH-31
品名 : 5.5x0.8x300mm [-]ドライバー(貫通/樹脂柄)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | D1M2-530 |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.8mm | 刃幅 | 5.5mm |
| 軸長 | 300mm | 全長 | 400mm |
| 材質 | 軸:Cr-V 柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂の三重成形 |
重量 | 180g |
| 六角ボルスター付きのマイナス貫通タイプ 樹脂柄ドライバ | |||
| ロングタイプで、エンジン回りの奥深い場所での作業に便利です。 | |||
| 先端マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチ | |||
| グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用。指をかけるくぼみが設けられています。 | |||
| グリップ材質は地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。 | |||
| アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。 | |||
| 六角ボルスター付きで、めがねレンチやスパナをかけられ高トルクが必要なときに有効です。 | |||
| クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557BH-31 5.5x0.8x300mm [-]ドライバー(貫通/樹脂柄) |
| EA557BH-32 6.3x1.0x300mm [-]ドライバー(貫通/樹脂柄) |
| EA557BH-33 8.0x1.2x300mm [-]ドライバー(貫通/樹脂柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
