詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557BK-1

品名 : 9.5x150mm [-]ドライバー(割柄)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 9210
刃幅×刃厚 9.5×1.2mm 軸長 150mm
材質 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル:アセチ
重量 235g
スポット溶接剥がし・タイル剥がし・バリ取り・コンクリートのハツリ作業に
耐衝撃・耐油樹脂ハンドル使用
ハンマーで叩きやすい凸座金
打撃できる貫通柄
マグネット付き
追加説明
カタログ価格

2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/13 12:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0527ページ
バリエーション一覧
EA557BK-1 9.5x150mm [-]ドライバー(割柄)
EA557BK-2 11x200mm [-]ドライバー(割柄)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top