品番 : EA557BL-150
品名 : 6x150mm [-]絶縁ドライバー(落下防止付)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)6.0mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.9mm | 軸長 | 150mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用 | |||
| 手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現 | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 落下防止リング付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 203 (2026/09/19 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0219ページ 0515ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557BL-100 6x100mm [-]絶縁ドライバー(落下防止付) |
| EA557BL-150 6x150mm [-]絶縁ドライバー(落下防止付) |
ウェブカタログ画像
拡大

