品番 : EA557BM-2
品名 : #2x100mm [+]絶縁ドライバー(細軸)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#2 |
|---|---|---|---|
| 細軸径 | φ6mm | 軸長 | 100mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 134 (2026/11/08 17:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0219ページ 0517ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557BM-1 #1x100mm [+]絶縁ドライバー(細軸) |
| EA557BM-2 #2x100mm [+]絶縁ドライバー(細軸) |
| EA557BM-3 #3x150mm [+]絶縁ドライバー(細軸) |
ウェブカタログ画像
拡大

