品番 : EA557BM-3A
品名 : #3x150mm [+]絶縁ドライバー(細軸)
狭所に便利な細軸仕様。トーション効果でカムアウトを防止します
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#3 |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 150mm | 細軸径 | φ6mm |
| ハンドル径 | 42mm | 生産国 | 日本 |
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557BM-1A #1x100mm [+]絶縁ドライバー(細軸) |
| EA557BM-2A #2x100mm [+]絶縁ドライバー(細軸) |
| EA557BM-3A #3x150mm [+]絶縁ドライバー(細軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
