品番 : EA557C-100
品名 : 6.0x100mm [-]ドライバー(クリスタル)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)6mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.8mm | 軸径 | 6mm |
| 軸長 | 100mm | ||
| 耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 安心の日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 197 (2026/06/21 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557C-75 5.5x 75mm [-]ドライバー(クリスタル) |
| EA557C-100 6.0x100mm [-]ドライバー(クリスタル) |
| EA557C-150 8.0x150mm [-]ドライバー(クリスタル) |
