詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557C-250A

品名 : 5.0x250mm [-]ドライバー(クリスタル)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅 (-)5mm
刃厚 0.7mm 軸径 5mm
軸長 250mm
耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル
先端マグネット付き
安心の日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 270

(2026/09/17 19:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0512ページ
バリエーション一覧
EA557C-200A 5.0x200mm [-]ドライバー(クリスタル)
EA557C-250A 5.0x250mm [-]ドライバー(クリスタル)
EA557C-300B 6.0x300mm [-]ドライバー(クリスタル)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top