品番 : EA557CA-0
品名 : #0x 75mm [+]ドライバー(細軸 クリスタル)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#0 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 軸長 | 75mm |
| 全長 | 145mm | ||
| 細軸タイプ | |||
| 耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 安心の日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 257 (2026/09/18 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557CA-0 #0x 75mm [+]ドライバー(細軸 クリスタル) |
| EA557CA-1 #1x100mm [+]ドライバー(細軸 クリスタル) |
