品番 : EA557CA-75
品名 : 2.5x 75mm [-]ドライバー(細軸 クリスタル)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)2.5mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.4mm | 軸径 | 3mm |
| 軸長 | 75mm | 全長 | 145mm |
| 細軸タイプ | |||
| 耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 安心の日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 267 (2026/11/09 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557CA-75 2.5x 75mm [-]ドライバー(細軸 クリスタル) |
| EA557CA-100 2.5x100mm [-]ドライバー(細軸 クリスタル) |
