品番 : EA557CB-6
品名 : 6x 38mm [-]ドライバー(スタビー型 クリスタル)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)6mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.8mm | 軸径 | 6mm |
| 軸長 | 38mm | ||
| 耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル | |||
| 握りやすい三角形ハンドル | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 安心の日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 123 (2026/09/20 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557CB-1 #1x 38mm [+]ドライバー(スタビー型 クリスタル) |
| EA557CB-2 #2x 38mm [+]ドライバー(スタビー型 クリスタル) |
| EA557CB-6 6x 38mm [-]ドライバー(スタビー型 クリスタル) |
