品番 : EA557DC-11
品名 : #1x 35mm [+]ドライバー(スタビー型)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端×軸径 | (+)#1×5.5mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 35mm | 全長 | 80mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/08/14 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0514ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557DC-11 #1x 35mm [+]ドライバー(スタビー型) |
| EA557DC-12 #2x 35mm [+]ドライバー(スタビー型) |
| EA557DC-22 6.0x35mm [-]ドライバー(スタビー型) |
