品番 : EA557DD-150
品名 : 8.0x150mm [-]ドライバー(手元六角付)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)8.0mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 1.1mm | 軸長 | 150mm |
| 手元六角対辺 | 12mm | 生産国 | 日本 |
| 六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能 | |||
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 131 (2026/06/20 04:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0514ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557DD-75 5.5x 75mm [-]ドライバー(手元六角付) |
| EA557DD-100 6.0x100mm [-]ドライバー(手元六角付) |
| EA557DD-150 8.0x150mm [-]ドライバー(手元六角付) |

