詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DE-11

品名 : [+ -] 貫通ドライバーセット(手元六角/スパナ付)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉 ・(+)貫通ドライバー
・(-)貫通ドライバー
・片目片口スパナ
・収納袋
セット点数 4点
(+)貫通ドライバー サイズ:#2
軸径:6.3mm
軸長:100mm
(-)貫通ドライバー 刃幅:6mm
刃厚:1mm
軸長:100mm
片目片口スパナ サイズ:12mm
全長:172mm
クロムバナジウム鋼
12ポイント・15°タイプ
収納袋 サイズ(W×H):250×100mm
キャンバス生地を使用した丈夫な工具用袋です。
開閉ファスナー式
マチの無い薄型袋です。
ドライバー先端はカムアウトを軽減するACR仕様
六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
マグネット付き
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/20 00:30現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0514ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端はカムアウトを防止するACR構造のギザ付き
  • 先端はカムアウトを防止するACR構造のギザ付き
  • 貫通柄
  • (+)貫通ドライバー
  • (-)貫通ドライバー
  • コンビネーションレンチ:12mm
  • 工具袋付き
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top