詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MC-11A

品名 : 250x100mm キャンバス工具袋

ロングセラーの万能小物袋です!

仕様

サイズ(mm) 250×100(H) 材質 キャンバス生地
キャンバス生地を使用した丈夫な工具用袋です。
開閉ファスナー付
マチの無い薄型袋です。
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 220

(2026/08/01 00:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1535ページ
バリエーション一覧
EA509-250 250mm 小物工具袋(キャンバス)
EA509-300 300mm 小物工具袋(キャンバス)
EA509-400 400mm 小物工具袋(キャンバス)
EA925MC-11A 250x100mm キャンバス工具袋
EA925MC-12A 300x110mm キャンバス工具袋
ウェブカタログ画像
  • A:250mm    B:100mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top