品番 : EA925MC-12A
品名 : 300x110mm キャンバス工具袋
ロングセラーの万能小物袋です!
仕様
| サイズ(mm) | 300×110(H) | 材質 | キャンバス生地 |
|---|---|---|---|
| キャンバス生地を使用した丈夫な袋です。 | |||
| 工具や道具・筆記具など使い方はさまざまです。 | |||
| 開閉ファスナー付 | |||
| マチの無い薄型袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 997 (2026/08/01 00:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1535ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA509-250 250mm 小物工具袋(キャンバス) |
| EA509-300 300mm 小物工具袋(キャンバス) |
| EA509-400 400mm 小物工具袋(キャンバス) |
| EA925MC-11A 250x100mm キャンバス工具袋 |
| EA925MC-12A 300x110mm キャンバス工具袋 |
