品番 : EA557DE-15
品名 : 4本組 [+ -]ドライバー(貫通柄)
仕様
| メーカー | アネックスツール | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット点数 | 4 | <セット内容> | ・(+)ドライバー ・(-)ドライバー ・(+)ドライバー(スタビー) ・(-)ドライバー(スタビー) |
| (+)ドライバー | ・先端×軸径(+):#2×6.3mm ・軸長:100mm ・六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能 ・ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 ・貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 ・先端はカムアウト防止構造 ・マグネット付き |
(-)ドライバー | ・刃幅×刃厚(-):6×1.0mm ・軸長:100mm ・六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能 ・ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 ・貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 ・先端はカムアウト防止構造 ・マグネット付き |
| (+)ドライバー(スタビー) | ・先端×軸径(+):#2×6mm ・軸長:35mm ・全長:80mm ・ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 ・先端はカムアウト防止構造 ・マグネット付き |
(-)ドライバー(スタビー) | ・刃幅×刃厚(-):6×0.8mm ・軸長:35mm ・全長:80mm ・ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 ・先端はカムアウト防止構造 ・マグネット付き |
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0514ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA557DE-2 : #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄・手元六角) |
| セット商品 | EA557DE-12 : #2x 35mm [+]ドライバー(スタビー型) |
| セット商品 | EA557DE-22 : 6.0x35mm [-]ドライバー(スタビー型) |
| セット商品 | EA557DE-100 : 6 x100mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角) |
ウェブカタログ画像
拡大
