詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DE-22

品名 : 6.0x35mm [-]ドライバー(スタビー型)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅 (-)6mm
刃厚 0.8mm 軸長 35mm
全長 80mm 生産国 日本
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
先端はカムアウト防止構造
マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

580 円(税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 199

(2026/10/09 10:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0514ページ
バリエーション一覧
EA557DE-12 #2x 35mm [+]ドライバー(スタビー型)
EA557DE-22 6.0x35mm [-]ドライバー(スタビー型)
ウェブカタログ画像
  • 先端はカムアウト防止構造
  • マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top