品番 : EA557DE-20
品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(スタビー型)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 2 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#2 (-)6mm |
軸径 | (+)#2:6mm |
| 刃厚 | (-)6:0.8mm | 軸長 | 35mm |
| 全長 | 80mm | 生産国 | 日本 |
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| 先端はカムアウト防止構造 | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/19 22:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0514ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA557DE-12 : #2x 35mm [+]ドライバー(スタビー型) |
| セット商品 | EA557DE-22 : 6.0x35mm [-]ドライバー(スタビー型) |
