詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DL-100

品名 : 4.0x100mm [-]ドライバー(細軸)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 8300-4×100
刃幅×刃厚 4×0.4mm 軸径 4mm
軸長 100mm 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼・CA
重量 25g
プラスチックのハンドルドライバー(ラバー無し)
4本溝のあるハンドル断面形状で力を掛けやすい
奥まった箇所にも届く細軸タイプ
マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

410 (税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/05/04 03:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0527ページ
バリエーション一覧
EA557DL-75 4.0x 75mm [-]ドライバー(細軸)
EA557DL-100 4.0x100mm [-]ドライバー(細軸)
EA557DL-150 4.0x150mm [-]ドライバー(細軸)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top