品番 : EA557DT
品名 : [+ -] ドライバーセット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 6 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#1・#2・#3 (-)5.5・6.0・8.0mm |
軸長 | 75~150mm |
| 材質 | ステンレス(YUS550) | ||
| 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品 | |||
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| マグネット付き | |||
| 工具袋付き | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0369ページ 0515ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

