品番 : EA557DT-150
品名 : 8.0x150mm [-]ドライバー(ステンレス製)
2種類の素材で手になじむグリップ感と、エアクッションによる手の疲労軽減を両立したデュアルモールドハンドル
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)8mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 1.1mm | 軸長 | 150mm |
| 材質 | ステンレス(YUS550) | 生産国 | 日本 |
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 251 (2026/05/23 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0369ページ 0515ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557DT-75 5.5x 75mm [-]ドライバー(ステンレス製) |
| EA557DT-100 6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製) |
| EA557DT-150 8.0x150mm [-]ドライバー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
