詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DT-22

品名 : 6.0x 35mm [-]ドライバー(スタビー型/ステンレス製)

2種類の素材で手になじむグリップ感と、エアクッションによる手の疲労軽減を両立したデュアルモールドハンドル

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅 (-)6mm
刃厚 0.8mm 軸長 35mm
材質 ステンレス(YUS550) 生産国 日本
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

505 円(税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 78

(2026/11/21 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0369ページ 0515ページ
バリエーション一覧
EA557DT-12 #2 x 35mm [+]ドライバー(スタビー型/ステンレス製)
EA557DT-22 6.0x 35mm [-]ドライバー(スタビー型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • デュアルモードハンドル
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top