品番 : EA557EB-1
品名 : # 00x15mm セラミックドライバー
仕様
| サイズ | #00 | 全長(mm) | 105 |
|---|---|---|---|
| 軸長(mm) | 15 | 重量(g) | 5.5g |
| 材質 | ABS、セラミック | 軸径(mm) | 1.9 |
| 絶縁、非磁性、非導電性 | |||
| 保護キャップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 231 (2026/04/02 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0507ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA557EB-2です。
