品番 : EA557X-26
品名 : [+ -]差し替え式ドライバー(電工型)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 2 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#2 (-)6mm |
セット時全長 | 200mm |
| 六角軸 | 6.35mm | ||
| 押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状 | |||
| 手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現 | |||
| ドライバービット差替え式 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 189 (2026/09/20 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0529ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA557X-26G : 差替え型ドライバーハンドル(EA557X-26用) |
