品番 : EA557X-26G
品名 : 差替え型ドライバーハンドル(EA557X-26用)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 仕様 | ハンドルのみ |
|---|---|---|---|
| セット時全長 | 200mm | 六角軸 | 6.35mm |
| 重量 | 95g | ||
| 押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状 | |||
| 手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 305 (2026/09/20 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0529ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA557X-26 : [+ -]差し替え式ドライバー(電工型) |

