品番 : EA560-120
品名 : T20x154mm [TORX]ドライバービット(絶縁/先細)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003438 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 67iS | サイズ | T20 |
| 全長(mm) | 154 | 六角シャンク | 9mm |
| 1000V絶縁 | |||
| 狭所での作業に適した先細タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/11 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0221ページ 0504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560-115 T15x154mm [TORX]ドライバービット(絶縁/先細) |
| EA560-120 T20x154mm [TORX]ドライバービット(絶縁/先細) |
| EA560-125 T25x154mm [TORX]ドライバービット(絶縁/先細) |
ウェブカタログ画像
拡大
