品番 : EA560-180
品名 : 6本組 ドライバー(絶縁・差替式)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006600 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> 7点 | |||
| (+)ドライバービット | #1 #2 (全長157mm) |
(-)ドライバービット | 0.4×2.5mm 0.6×3.5mm 0.8×4mm 1×5.5mm (全長157mm) |
| ドライバーハンドル | 全長:102mm | ビット材質 | 工具鋼製 |
| ハンドル材質 | 樹脂製 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 【個別に電気工事用耐力試験検査済】 10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。 1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。 |
|||
| 【ワンタッチ着脱式】 ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 |
|||
| 【色分けシステム】 先端形状による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 |
|||
| 【ブレードには転がり防止機能付き】 六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 |
|||
| 【早回し可能】 ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。 これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 |
|||
| 【工具袋付き】 工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/15 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0220ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA560-1 : 9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁) |
