詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560-1

品名 : 9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁)

仕様

メーカー Wera 型番 003990
商品名 817 六角シャンク 9mm用
全長 102mm
1000V絶縁
ワンタッチ着脱式
EA560-2.5~-42、-101~-104専用
追加説明
カタログ価格

4,950 (税抜)/ 5,445 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/10/07 11:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0220ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top