品番 : EA560-42
品名 : #2x154mm [PlusMinus]ドライバービット(絶縁)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003441 |
---|---|---|---|
商品名 | 62i | サイズ | #2 |
全長 | 154mm | 六角シャンク | 9mm |
1000V絶縁 | |||
プラスマイナスは、主に配電盤等の電機用品に用いられている特殊な形状のねじ山です。プラスとは違う規格のネジ山ですのでご注意ください。 | |||
絶縁樹脂コーティング | |||
絶縁ドライバーハンドル(EA560-1)を併用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/29 12:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0224ページ 0530ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA560-41 #1x154mm [PlusMinus]ドライバービット(絶縁) |
EA560-42 #2x154mm [PlusMinus]ドライバービット(絶縁) |
拡大