品番 : EA560-22
品名 : 2.5x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003420 |
---|---|---|---|
商品名 | 64i | サイズ(mm) | 2.5 |
全長 | 154mm | 六角シャンク | 9mm |
1000V絶縁 | |||
工具鋼製 | |||
樹脂製カバー | |||
絶縁ドライバーハンドル(別売)を併用してください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/07 11:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0221ページ 0514ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)