品番 : EA560-25A
品名 : 5.0x154mm [Hexagon]ドライバービット(絶縁)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003423 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 5.0 | 全長 | 154mm |
六角シャンク | 9mm | 材質 | 本体:工具鋼 被覆:樹脂 |
1000V絶縁 | |||
絶縁ドライバーハンドル(別売)を併用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/17 13:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)