品番 : EA560-33
品名 : T20x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003433 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 67i | サイズ | T20 |
| 全長(mm) | 154 | 六角シャンク | 9mm |
| 1000V絶縁 | |||
| 工具鋼製 | |||
| 樹脂製カバー | |||
| 絶縁ドライバーハンドル(別売)を併用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/02/25 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0221ページ 0504ページ | ||||
メイン画像
拡大
