品番 : EA560-31
品名 : T10x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003431 |
---|---|---|---|
商品名 | 67i | サイズ | T10 |
全長(mm) | 154 | 六角シャンク | 9mm |
1000V絶縁 | |||
工具鋼製 | |||
樹脂製カバー | |||
絶縁ドライバーハンドル(別売)を併用してください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/08 13:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0224ページ 0530ページ |
拡大