詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560-210

品名 : 16本組 ドライバー・絶縁(差替式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー Wera 型番 003484
<セット内容> 16本組み
1000V絶縁
(+)ドライバービット #1・#2 (-)ドライバービット 2.5×0.4・3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0mm
TORXビット T10・T15・T20・T25 ポジドライブビット #1・#2
ポジ±ビット #1・#2 検電(-)ドライバー 3.0×0.5mm(AC150~250V)
ドライバーハンドル
ワンタッチ着脱式
工具袋付
追加説明
カタログ価格

16,800 (税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 19:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0220ページ

代替品

EA560-210A
  • 品番

    EA560-210A

  • コメント

    変更点:ブレードの色分け

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top