品番 : EA560-72
品名 : PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003452 |
---|---|---|---|
商品名 | 65i | サイズ | #2 |
全長(mm) | 154 | 六角シャンク | 9mm |
1000V絶縁 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/07 13:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0221ページ 0514ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA560-70 PZ0x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁) |
EA560-71 PZ1x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁) |
EA560-72 PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA560-71です。