品番 : EA560-82
品名 : PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003456 |
---|---|---|---|
商品名 | 65i | サイズ | #2 |
全長(mm) | 154 | 六角シャンク | 9mm |
1000V絶縁 | |||
先細タイプ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/18 20:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0224ページ 0530ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA560-81 PZ1x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細) |
EA560-82 PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細) |
拡大