品番 : EA560AC-3A
品名 : #3 x150mm [Pozidriv]ドライバー(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 032033 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3355PZ | サイズ | #3 |
| 軸長(mm) | 150 | ハンドル長(mm) | 112 |
| 軸径(mm) | 8.0 | 材質 | ステンレス |
| 防錆性に優れた特殊加工ステンレス | |||
| 先端滑り止め加工 レーザーチップはネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。 |
|||
| 人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。 | |||
| 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。 | |||
| ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。 | |||
| 先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/05 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0370ページ 0522ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560AC-1A #1 x 80mm [Pozidriv]ドライバー(ステンレス製) |
| EA560AC-2A #2 x100mm [Pozidriv]ドライバー(ステンレス製) |
| EA560AC-3A #3 x150mm [Pozidriv]ドライバー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
